{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 275 mm | |
Debelina | 2 mm | |
Rezalni material | HSS | |
⌀ izvrtine | 40 mm | |
Število zob Z | 110 | |
Delitev t | 8 mm | |
Število izvrtin za sojemalni element | 2; 4 | |
⌀ izvrtine za sojemalni element | 8; 12 mm | |
Izvrtina za sojemalni element, delilni krog | 55; 64 mm | |
za žage blagovne znamke | Eisele | |
Primerno za material | Kovina | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Vrsta izdelka | List krožne žage |
Številka izdelka | 177400 275X2 | |
EAN/GTIN | 4045197245199 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
List krožne žage grobi, ⌀ × debelina: 275X2mm
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
183,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
93,20 €
50,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
84,60 €
63,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ | 275 mm | 275 mm | 275 mm |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS |
Debelina | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Delitev t | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Število izvrtin za sojemalni element | 2; 4 | 2; 4 | 2; 4 |
⌀ izvrtine za sojemalni element | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Izvrtina za sojemalni element, delilni krog | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |