{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 250 mm | |
Debelina | 2 mm | |
Rezalni material | HSS | |
⌀ izvrtine | 40 mm | |
Število zob Z | 100 | |
Delitev t | 8 mm | |
Število izvrtin za sojemalni element | 2; 4 | |
⌀ izvrtine za sojemalni element | 8; 12 mm | |
Izvrtina za sojemalni element, delilni krog | 55; 64 mm | |
za žage blagovne znamke | Eisele | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Vrsta izdelka | List krožne žage |
Številka izdelka | 177400 250X2 | |
EAN/GTIN | 4045197245175 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() List krožne žage grobi 250X2 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
143,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
71,80 €
54,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
71,80 €
40,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
71,80 €
30,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za žage blagovne znamke | Eisele | Eisele | Eisele | Eisele |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS | HSS |
Debelina | 2 | 2 | 2 | 2 |
Število zob Z | 100 | 200 | 128 | 100 |
Vrsta izdelka | List krožne žage | List krožne žage | List krožne žage | List krožne žage |
Število izvrtin za sojemalni element | 2; 4 | 2; 4 | 2; 4 | 2; 4 |
Izvrtina za sojemalni element, delilni krog | 55; 64 | 55; 64 | 55; 64 | 55; 64 |