{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 225 mm | |
Debelina | 2 mm | |
Rezalni material | HSS | |
⌀ izvrtine | 40 mm | |
Število zob Z | 90 | |
Delitev t | 8 mm | |
Število izvrtin za sojemalni element | 2 | |
⌀ izvrtine za sojemalni element | 8 mm | |
Izvrtina za sojemalni element, delilni krog | 55 mm | |
za žage blagovne znamke | Eisele | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Vrsta izdelka | List krožne žage |
Številka izdelka | 177400 225X2 | |
EAN/GTIN | 4045197905369 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() List krožne žage grobi 225X2 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
122,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
67,60 €
37,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
67,60 €
41,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
67,60 €
27,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ izvrtine | 40 | 40 | 40 | 40 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS | HSS |
Debelina | 2 | 2 | 2 | 2 |
Delitev t | 8 | 4 | 6 | 8 |
Število zob Z | 90 | 180 | 120 | 90 |
⌀ izvrtine za sojemalni element | 8 | 8 | 8 | 8 |