{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 19 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 8093 | |
Notranje hlajenje | ne | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ območja | 18,210 mm - 19,200 mm | |
Dolžina rezil Lc | 52 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 137 mm | |
Celotna dolžina L | 189 mm | |
Število rezil Z | 8 | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | zelena | |
nastavljiva odstopanja | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; G; U; V; W; X | |
nastavljive lastnosti | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 164345 19 | |
EAN/GTIN | 4045197463609 | |
Številka proizvajalca | 164345 19 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |