VHM-NC strojno povrtalo možnost konfiguracije, neprevlečeni, Nazivni ⌀ DC: 13mm

Št. art.: 164345 13
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 8093
  • Notranje hlajenje: ne
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6
  • Uporaba pri načinu vrtanja: pri skoznji izvrtini

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 13 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material VHM
Standard DIN 8093
Notranje hlajenje ne
Držalo DIN 6535 HA s h6
Uporaba pri načinu vrtanja pri skoznji izvrtini
⌀ območja 12,210 mm - 13,200 mm
Dolžina rezil Lc 44 mm
Prevesna dolžina L1 104 mm
Celotna dolžina L 151 mm
Število rezil Z 8
⌀ držala Ds 12 mm
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 0,18 mm/v
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere 0,2 mm - 0,3 mm
Toleranca držala h6
Barvni prstan zelena
konfigurierbare Toleranzen C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; G; U; V; W; X
nastavljive lastnosti 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 164345 13
EAN/GTIN 4045197444844
Številka proizvajalca 164345 13
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al
N
35
Al (kratki odrezki)
N
30
Jeklo < 500 N/mm
P
20
Jeklo < 750 N/mm
P
13
Jeklo < 900 N/mm
P
10
Jeklo < 1100 N/mm
P
8
Jeklo < 1400 N/mm
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Povrtala prirejena za NC-stroje, DIN 8093-2, s celoštevilčnim premerom držala za standardno vpetje, specialno za hidravlično-raztezne ali vpenjalne glave visoke točnosti. Za največjo natančnost krožnega teka in procesno varnost.
Nakup posebnih vpenjal pri uporabi NC-povrtal GARANT ni potreben. Z dolgimi rezili in s spiralo v levo.
Povrtala so končno brušena za prileganje po podatkih naročnika.

Uporaba:

Za povrtavanje skoznjih lukenj, ker se odrezki odvajajo v smeri rezanja. Zaradi kratkega prisekanega dela primerno tudi za zaprte izvrtine.

Opomba:

Za ujem H7 glejte št. 164340 in 164341.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico