VHM-NC strojno povrtalo možnost konfiguracije 1 mm

Št. art.: 164345 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 8093
  • z notranjim hlajenjem: ne
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6
  • Uporaba pri načinu vrtanja: pri skoznji izvrtini

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nazivni ⌀ DC 1 mm
    Prevleka neprevlečeni
    Rezalni material VHM
    Standard DIN 8093
    z notranjim hlajenjem ne
    Držalo DIN 6535 HA s h6
    Uporaba pri načinu vrtanja pri skoznji izvrtini
    ⌀ območja 0,950 mm - 1,060 mm
    Dolžina rezil Lc 6 mm
    Prevesna dolžina L1 19 mm
    Celotna dolžina L 50 mm
    Število rezil Z 3
    ⌀ držala Ds 4 mm
    Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 0,08 mm/v
    Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere 0,05 mm - 0,1 mm
    Toleranca držala h6
    Barvni prstan zelena
    Vrsta izdelka Povrtalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 164345 1
    EAN/GTIN 4045197328106
    Številka proizvajalca 164345 1

    Tabela aplikacije

    Al
    N
    35
    Al (kratki odrezki)
    N
    30
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    20
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    13
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    10
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    8
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    6
    INOX < 900 N/mm²
    M
    10
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    Ti > 850 N/mm²
    S
    8
    GG(G)
    K
    8
    CuZn
    N
    20
    Uni
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    Povrtala prirejena za NC-stroje, DIN 8093-2, s celoštevilčnim premerom držala za standardno vpetje, specialno za hidravlično-raztezne ali vpenjalne glave visoke točnosti. Za največjo natančnost krožnega teka in procesno varnost.
    Nakup posebnih vpenjal pri uporabi NC-povrtal GARANT ni potreben. Z dolgimi rezili in s spiralo v levo.
    Povrtala so končno brušena za prileganje po podatkih naročnika.

    Uporaba:

    Za povrtavanje skoznjih lukenj, ker se odrezki odvajajo v smeri rezanja. Zaradi kratkega prisekanega dela primerno tudi za zaprte izvrtine.

    Opomba:

    Za ujem H7 glejte št. 164340 in 164341.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico