{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 10,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 8093 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ območja | 10,060 mm - 10,600 mm | |
Dolžina rezil Lc | 38 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 91 mm | |
Celotna dolžina L | 133 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | zelena | |
nastavljiva odstopanja | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; G; U; V; W; X | |
nastavljive lastnosti | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 164345 10,5 | |
EAN/GTIN | 4045197328366 | |
Številka proizvajalca | 164345 10,5 |