{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | Cilindrično držalo s h6 | |
⌀ območja | 3,651 mm - 4,200 mm | |
Čelno rezanje | 1,7 mm | |
Dolžina rezil Lc | 16 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 44 mm | |
Celotna dolžina L | 75 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
⌀ držala Ds | 4 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 162830 4 | |
EAN/GTIN | 4062406166335 | |
Številka proizvajalca | 162830 4 |