{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | Cilindrično držalo s h6 | |
⌀ območja | 2,691 mm - 3,100 mm | |
Čelno rezanje | 1,5 mm | |
Dolžina rezil Lc | 12 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 33 mm | |
Celotna dolžina L | 61 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
⌀ držala Ds | 3 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 162830 3 | |
EAN/GTIN | 4062406133726 | |
Številka proizvajalca | 162830 3 |