{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | Cilindrično držalo s h6 | |
⌀ območja | 11,201 mm - 12,220 mm | |
Čelno rezanje | 4,5 mm | |
Dolžina rezil Lc | 26 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 96,5 mm | |
Celotna dolžina L | 151 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 162830 12 | |
EAN/GTIN | 4062406166472 | |
Številka proizvajalca | 162830 12 |