{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | Cilindrično držalo s h6 | |
⌀ območja | 5,201 mm - 5,700 mm | |
Čelno rezanje | 2 mm | |
Dolžina rezil Lc | 20 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 59 mm | |
Celotna dolžina L | 93 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
⌀ držala Ds | 5,5 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
nastavljiva odstopanja | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; G; U; V; W; X; F; Z; ZA; ZB; ZC | |
nastavljive lastnosti | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 162830 5,5 | |
EAN/GTIN | 4062406166366 | |
Številka proizvajalca | 162830 5,5 |