Čep za ravno grezilo, ⌀ a × ⌀ d: 8X19mm

Št. art.: 156620 8X19
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ a × ⌀ d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 1868

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 8 mm
⌀ čepa d 19 mm
Standard DIN 1868
za velikost vijakov M18
za izvrtino Skoznja izvrtina, fina
za ⌀ grezila 26 mm; 30 mm
Vrsta izdelka Vodilni čep

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 156620 8X19
EAN/GTIN 4045197088291
Številka proizvajalca 156620 8X19

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico