Čep za ravno grezilo 8X17 mm

Št. art.: 156620 8X17
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ a × ⌀ d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 1868

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 8 mm
⌀ čepa d 17 mm
Standard DIN 1868
za velikost vijakov M16
za izvrtino skoznja izvrtina, fina
za ⌀ grezila 26 mm; 30 mm
Vrsta izdelka Vodilni čep

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 156620 8X17
EAN/GTIN 4045197088277
Številka proizvajalca 156620 8X17

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico