Čep za ravno grezilo, ⌀ a × ⌀ d: 5X13mm

Št. art.: 156620 5X13
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ a × ⌀ d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 1868

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 5 mm
⌀ čepa d 13 mm
Standard DIN 1868
za velikost vijakov M12
za izvrtino skoznja izvrtina, fina
za ⌀ grezila 18 mm; 20 mm
Vrsta izdelka Vodilni čep

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 156620 5X13
EAN/GTIN 4045197088192
Številka proizvajalca 156620 5X13

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico