Čep za ravno grezilo 8X10,2 mm

Št. art.: 156620 8X10,2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ a × ⌀ d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 1868

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ držala Ds 8 mm
    ⌀ čepa d 10,2 mm
    Standard DIN 1868
    za ⌀ grezila 26 mm; 30 mm
    Vrsta izdelka Vodilni čep

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 156620 8X10,2
    EAN/GTIN 4045197088239
    Številka proizvajalca 156620 8X10,2

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico