{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 6,3 mm | |
Prevleka | AlTiCN | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Delitev rezil grezila | neenakomeren | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 1,5 mm | |
Celotna dolžina L | 45 mm | |
⌀ držala Ds | 5 mm | |
za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991 | M3 | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Toleranca držala | h9 | |
Barvni prstan | modra | |
Osnovna izvrtina ⌀ | 1,5 mm | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150393 6,3 | |
EAN/GTIN | 4062406277130 | |
Številka proizvajalca | 150393 6,3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precizno stožčasto grezilo z neenakomerno delitvijo in 3 vpenjalnimi ploskvami 90°, AlTiCN, Zunanji ⌀ Dc: 6,3mm
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi
31,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
472 kosov na zalogi
33,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
14,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
33,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
52,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
388 kosov na zalogi
16,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm |
Barvni prstan | modra | zelena | brez | zelena | zelena | zelena |
Celotna dolžina L | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 104 mm | 45 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Standard | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 334 | Tovarniški standard | DIN 335 C |
Držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami s h9 | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami s h9 | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami s h9 | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami s h9 | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami s h9 | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami s h9 |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila |