Precizno stožčasto grezilo z neenakomerno delitvijo in 3 vpenjalnimi ploskvami 90° 10 mm

Št. art.: 150393 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi
  • Kot konice stožčastega grezila: 90
  • Rezalni material: HSS E
  • Delitev rezil grezila: neenakomeren
  • Število rezil Z: 3
  • Standard: DIN 335 C

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ 10 mm
Prevleka AlTiCN
Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj
Rezalni material HSS E
Delitev rezil grezila neenakomeren
Število rezil Z 3
Standard DIN 335 C
Držalo Držalo s tremi vpenjalnimi površinami s h9
z notranjim hlajenjem ne
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od 2,5 mm
Celotna dolžina L 50 mm
⌀ držala Ds 6 mm
za vijake z ugreznjeno glavo ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M5
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,1 mm/v
Toleranca držala h9
Barvni prstan modra
Osnovna izvrtina ⌀ 2,5 mm
Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 150393 10
EAN/GTIN 4062406277161

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
53
Al (kratki odrezki)
N
40
Al > 10% Si
N
35
Jeklo < 500 N/mm
P
55
Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
25
Jeklo < 1100 N/mm
P
15
Jeklo < 1400 N/mm
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
13
GG(G)
K
30
CuZn
N
42
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Vsa grezila s 3 rezili, radialno brušena prosta ploskev.
Prostori za odrezke so brušeni iz polnega.
Precizna stožčasta grezila, izdelana v ožjih tolerancah kot po DIN335-C.
Specialna geometrija z neenakomerno delitvijo in prilagojeno pripravo rezil.
Nova prevleka AlTiCN, posebej razvita za nerjavna jekla.
Držalo dodatno s 3 vpenjalnimi ploskvami za uporabo v tričeljustnih vpenjalnih glavah.

Uporaba:

Precizna stožčasta grezila za natančno, okroglo grezenje pod kotom 90° brez poskakovanja orodja.
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
    Zunanji ⌀ Dc (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico