{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 15 mm | |
Prevleka | AlTiCN | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Delitev rezil grezila | neenakomeren | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 3,2 mm | |
Celotna dolžina L | 60 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
za vijake z ugreznjeno glavo ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M8 | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Toleranca držala | h9 | |
Barvni prstan | modra | |
Osnovna izvrtina ⌀ | 3,2 mm | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150393 15 | |
EAN/GTIN | 4062406277208 | |
Številka proizvajalca | 150393 15 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Precizno stožčasto grezilo z neenakomerno delitvijo in 3 vpenjalnimi ploskvami 90° 15 mm
po ponudbi
Na zalogi
89 kosov na zalogi
48,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
153 kosov na zalogi
21,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
194 kosov na zalogi
48,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
124 kosov na zalogi
24,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Prevleka | AlTiCN | neprevlečeni | TiAlN | TiAlN |
za vijake z ugreznjeno glavo ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M8 | M8 | M8 | M8 |
Toleranca držala | h9 | h9 | h9 | h9 |
Rezalni material | HSS E | HSS | HSS | HSS |
⌀ držala Ds | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila |