Precizno stožčasto grezilo z neenakomerno delitvijo in 3 vpenjalnimi ploskvami 90° 20,5 mm

Št. art.: 150393 20,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zunanji ⌀ Dc (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kot konice stožčastega grezila: 90
  • Rezalni material: HSS E
  • Delitev rezil grezila: neenakomeren
  • Število rezil Z: 3
  • Standard: DIN 335 C

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zunanji ⌀ 20,5 mm
    Prevleka AlTiCN
    Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj
    Rezalni material HSS E
    Delitev rezil grezila neenakomeren
    Število rezil Z 3
    Standard DIN 335 C
    Držalo Držalo s tremi vpenjalnimi površinami s h9
    z notranjim hlajenjem ne
    minimalni ⌀ grezila za izvrtino od 3,5 mm
    Celotna dolžina L 63 mm
    ⌀ držala Ds 10 mm
    za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991 M10
    Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,14 mm/v
    Toleranca držala h9
    Barvni prstan modra
    Osnovna izvrtina ⌀ 3,5 mm
    Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 150393 20,5
    EAN/GTIN 4062406277239
    Številka proizvajalca 150393 20,5

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    53
    Al (kratki odrezki)
    N
    40
    Al > 10% Si
    N
    35
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    55
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    30
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    25
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    15
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    12
    INOX < 900 N/mm²
    M
    18
    INOX > 900 N/mm²
    M
    13
    Ti > 850 N/mm²
    S
    13
    GG(G)
    K
    30
    CuZn
    N
    42
    mokro maks.
     
    mokro min.
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Vsa grezila s 3 rezili, radialno brušena prosta ploskev.
    Prostori za odrezke so brušeni iz polnega.
    Precizna stožčasta grezila, izdelana v ožjih tolerancah kot po DIN335-C.
    Specialna geometrija z neenakomerno delitvijo in prilagojeno pripravo rezil.
    Nova prevleka AlTiCN, posebej razvita za nerjavna jekla.
    Držalo dodatno s 3 vpenjalnimi ploskvami za uporabo v tričeljustnih vpenjalnih glavah.

    Uporaba:

    Precizna stožčasta grezila za natančno, okroglo grezenje pod kotom 90° brez poskakovanja orodja.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico