{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 20,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 3,5 mm | |
Celotna dolžina L | 63 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991 | M10 | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Toleranca držala | h9 | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150175 20,5 | |
EAN/GTIN | 4045197085825 | |
Številka proizvajalca | 150175 20,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Stožčasto grezilo 90°, neprevlečeni, Zunanji ⌀ Dc: 20,5mm
po ponudbi
Na zalogi
1.668 kosov na zalogi
19,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.155 kosov na zalogi
26,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.227 kosov na zalogi
29,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
80 kosov na zalogi
176,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm |
Barvni prstan | brez | brez | modra | modra |
Celotna dolžina L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 |
⌀ držala Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila |