{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 20,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 3,5 mm | |
Celotna dolžina L | 63 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991 | M10 | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Toleranca držala | h9 | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150152 20,5 | |
EAN/GTIN | 4045197717030 | |
Številka proizvajalca | 150152 20,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Precizno stožčasto grezilo 90°, neprevlečeni, Zunanji ⌀ Dc: 20,5mm
po ponudbi
Na zalogi
169 kosov na zalogi
29,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
867 kosov na zalogi
61,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
85,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
246 kosov na zalogi
61,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
103 kosov na zalogi
34,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | TiAlN | TiAlN | AlTiCN | TiAlN |
za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj |
Držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami s h9 | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami s h9 | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami s h9 | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami s h9 | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami s h9 |
Toleranca držala | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila |