Precizno stožčasto grezilo 90°, neprevlečeni, Zunanji ⌀ Dc: 10mm

Št. art.: 150152 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
254 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zunanji ⌀ Dc (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kot konice stožčastega grezila: 90
  • Rezalni material: HSS
  • Število rezil Z: 3
  • Standard: DIN 335 C
  • Držalo: Držalo s tremi vpenjalnimi površinami s h9

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ 10 mm
Prevleka neprevlečeni
Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj
Rezalni material HSS
Število rezil Z 3
Standard DIN 335 C
Držalo Držalo s tremi vpenjalnimi površinami s h9
z notranjim hlajenjem ne
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od 2,5 mm
Celotna dolžina L 50 mm
⌀ držala Ds 6 mm
za vijake z ugreznjeno glavo ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M5
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 0,12 mm/v
Toleranca držala h9
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 150152 10
EAN/GTIN 4045197716958
Številka proizvajalca 150152 10

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
70
Al (kratki odrezki)
N
33
Jeklo < 500 N/mm
P
28
Jeklo < 750 N/mm
P
27
Jeklo < 900 N/mm
P
27
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Vsa grezila s 3 rezili, radialno brušena prosta ploskev.
Prostori za odrezke so brušeni iz polnega.
Precizna stožčasta grezila, izdelana v ožjih tolerancah kot po DIN335-C.
Držalo dodatno s 3 vpenjalnimi površinami za uporabo v tričeljustni vpenjalni glavi.

Uporaba:

Precizna stožčasta grezila za natančno konično grezenje brez poskakovanja orodja.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Precizno stožčasto grezilo 90°, neprevlečeni, Zunanji ⌀ D<sub>c</sub>: 10mm

Precizno stožčasto grezilo 90°, neprevlečeni, Zunanji ⌀ Dc: 10mm

po ponudbi
Na zalogi
254 kosov na zalogi
17,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
585 kosov na zalogi
13,95 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
134 kosov na zalogi
32,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
911 kosov na zalogi
10,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
752 kosov na zalogi
19,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
292 kosov na zalogi
33,80 €
21,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
434 kosov na zalogi
36,90 €
23,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
19,05 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
175 kosov na zalogi
17,35 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število rezil Z 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Zunanji ⌀ 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Prevleka neprevlečeni neprevlečeni TiAlN neprevlečeni TiN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
za vijake z ugreznjeno glavo ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5
Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj 90 stopinj 90 stopinj 90 stopinj 90 stopinj 90 stopinj 90 stopinj 90 stopinj 90 stopinj
Standard DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C
Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila Stopenjska in stožčasta grezila Stopenjska in stožčasta grezila Stopenjska in stožčasta grezila Stopenjska in stožčasta grezila Stopenjska in stožčasta grezila Stopenjska in stožčasta grezila Stopenjska in stožčasta grezila Stopenjska in stožčasta grezila

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico