{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 20,5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Delitev rezil grezila | neenakomeren | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 3,5 mm | |
Celotna dolžina L | 63 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991 | M10 | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,22 mm/v | |
Toleranca držala | h9 | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150132 20,5 | |
EAN/GTIN | 4045197700780 | |
Številka proizvajalca | 150132 20,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Precizno stožčasto grezilo z neenakomerno delitvijo in 3 vpenjalnimi ploskvami 90° 20,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
483 kosov na zalogi
60,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
607 kosov na zalogi
57,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
369 kosov na zalogi
34,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
Barvni prstan | zelena | zelena | zelena |
Celotna dolžina L | 63 | 63 | 63 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
⌀ držala Ds | 10 | 10 | 10 |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,22 | 0,22 | 0,16 |