{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 4,3 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Delitev rezil grezila | neenakomeren | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 1,3 mm | |
Celotna dolžina L | 40 mm | |
⌀ držala Ds | 4 mm | |
za vijake z ugreznjeno glavo ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2 | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Toleranca držala | h9 | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150132 4,3 | |
EAN/GTIN | 4045197741905 | |
Številka proizvajalca | 150132 4,3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Precizno stožčasto grezilo z neenakomerno delitvijo in 3 vpenjalnimi ploskvami 90°, TiAlN, Zunanji ⌀ Dc: 4,3mm
po ponudbi
Na zalogi
217 kosov na zalogi
30,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
28,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
16,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | AlTiCN | TiAlN |
Celotna dolžina L | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Toleranca držala | h9 | h9 | h9 |
Rezalni material | HSS | HSS E | HSS |
Delitev rezil grezila | neenakomeren | neenakomeren | neenakomerna |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila |