Garnitura preciznih stožčastih grezil s 3 vpenjalnimi ploskvami art. 150132 v kaseti 90°, TiAlN, Število grezil: 5

Št. art.: 150303 5
Popust
185,00 €
Cena velja do 3. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
208 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število grezil Cena na kos vklj. z DDV
  • Kot konice stožčastega grezila: 90
  • Rezalni material: HSS
  • Delitev rezil grezila: neenakomerna
  • Število rezil Z: 3
  • Standard: DIN 335 C

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število grezil 5
Prevleka TiAlN
Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj
Rezalni material HSS
Delitev rezil grezila neenakomerna
Število rezil Z 3
Standard DIN 335 C
Držalo Držalo s tremi vpenjalnimi površinami s h9
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 150303 5
EAN/GTIN 4045197912107
Številka proizvajalca 150303 5

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
75
Al (kratki odrezki)
N
75
Al > 10% Si
N
50
Jeklo < 500 N/mm
P
65
Jeklo < 750 N/mm
P
50
Jeklo < 900 N/mm
P
30
Jeklo < 1100 N/mm
P
18
Jeklo < 1400 N/mm
P
8
Jeklo < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Grafit, GFK, CFK
N
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Precizno stožčasto grezilo št. 150132. Vsa grezila dodatno s 3 vpenjalnimi površinami na držalu za uporabo v tričeljustni vpenjalni glavi.
Vsa grezila s 3 rezili. Specialna geometrija z ekstremno neenakomerno delitvijo in prilagojeno pripravo rezil. Radialno brušena prosta ploskev. Prostori za odrezke so brušeni iz polnega. Novorazvita specialna prevleka TiAlN za dolgo življenjsko dobo. Precizna stožčasta grezila, izdelana v ožjih tolerancah kot po DIN335-C.

Prednosti:

Zelo miren tek med celotnim postopkom grezenja. Tek brez poskakovanja orodja za odlične rezultate pri optimalni življenjski dobi orodja.

Uporaba:

Precizna stožčasta grezila za natančno, okroglo grezenje pod kotom 90°.

Vsebina:

po 1 grezilo: Vel. 6,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Obseg dobave:

5-delna garnitura preciznih stožčastih grezil v okrogli škatli.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Garnitura preciznih stožčastih grezil s 3 vpenjalnimi ploskvami art. 150132 v kaseti 90°, TiAlN, Število grezil: 5

Garnitura preciznih stožčastih grezil s 3 vpenjalnimi ploskvami art. 150132 v kaseti 90°, TiAlN, Število grezil: 5

po ponudbi
Na zalogi
208 kosov na zalogi
185,00 €
117,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
93 kosov na zalogi
222,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
177 kosov na zalogi
233,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
279 kosov na zalogi
179,50 €
114,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
119,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi
130,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število rezil Z 3 3 3 3 3 3
Število grezil 5 5 5 5 6 6
Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj 90 stopinj 90 stopinj 90 stopinj 90 stopinj 90 stopinj
Standard DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C
Držalo Držalo s tremi vpenjalnimi površinami s h9 Cilindrično držalo s h9 Držalo s tremi vpenjalnimi površinami s h9 Cilindrično držalo s h9 Cilindrično držalo s h9 Držalo s tremi vpenjalnimi površinami s h9
Delitev rezil grezila neenakomerna neenakomeren neenakomeren neenakomerna neenakomerna neenakomerna
Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila Stopenjska in stožčasta grezila Stopenjska in stožčasta grezila Stopenjska in stožčasta grezila Stopenjska in stožčasta grezila Stopenjska in stožčasta grezila

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico