{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 12,4 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 2,8 mm | |
Celotna dolžina L | 56 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991 | M6 | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Toleranca držala | h9 | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150150 12,4 | |
EAN/GTIN | 4045197085511 | |
Številka proizvajalca | 150150 12,4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Precizno stožčasto grezilo 90° 12,4 mm
po ponudbi
Na zalogi
851 kosov na zalogi
16,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.306 kosov na zalogi
11,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
194 kosov na zalogi
43,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
274 kosov na zalogi
56,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
396 kosov na zalogi
18,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
202 kosov na zalogi
114,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni |
Celotna dolžina L | 56 | 56 | 108 | 158 | 56 | 56 |
Standard | DIN 335 C | DIN 335 C | Tovarniški standard | Tovarniški standard | DIN 335 C | DIN 335 C |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | VHM |
⌀ držala Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |