{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 11,5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Delitev rezil grezila | neenakomeren | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 2,8 mm | |
Celotna dolžina L | 56 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
za vijake z ugreznjeno glavo ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M6 | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,13 mm/v | |
Toleranca držala | h9 | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150130 11,5 | |
EAN/GTIN | 4045197741844 | |
Številka proizvajalca | 150130 11,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Precizno stožčasto grezilo z neenakomerno delitvijo 90° 11,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
227 kosov na zalogi
38,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
123 kosov na zalogi
33,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
101 kosov na zalogi
19,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm |
za vijake z ugreznjeno glavo ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M6 | M6 | M6 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Toleranca držala | h9 | h9 | h9 |
⌀ držala Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,13 mm/v | 0,12 mm/v | 0,12 mm/v |