{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master TM | |
Velikost navoja | G3/4 | |
Prevleka | AlTiN | |
Vrsta navoja | G; G-LH | |
Kot profila | 55 stopinj | |
Rezalni material | VHM | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Korak navoja | 1,814 mm | |
Korakov na colo | 14 | |
Nazivni ⌀ DC | 17,95 mm | |
Dolžina rezila Lc | 40,82 mm | |
Dolžina držala Ls | 51,1 mm | |
Celotna dolžina L | 108 mm | |
⌀ držala Ds | 18 mm | |
Število zob Z | 6 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 1,5×D pri zaprti izvrtini; do 1,5×D pri skoznji izvrtini | |
Uporaba za zunanje navoje | do 1,5×D pri navoju sornika | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Podajanje fz v jeklo < 750 N/mm2 | 0,15 mm | |
Število vpenjalnih utorov | 6 | |
Barvni prstan | zelena | |
Notranja/zunanja uporaba | Znotraj in zunaj | |
Globine navoja | 40,82 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni rezkar |
Številka izdelka | 139706 G3/4 | |
EAN/GTIN | 4067263128939 | |
Številka proizvajalca | 139706 G3/4 |