{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master TM | |
Velikost navoja | G1/8 | |
Prevleka | AlTiN | |
Vrsta navoja | G; G-LH | |
Kot profila | 55 stopinj | |
Rezalni material | VHM | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Korak navoja | 0,907 mm | |
Korakov na colo | 28 | |
Nazivni ⌀ DC | 7,95 mm | |
Dolžina rezila Lc | 19,5 mm | |
Dolžina držala Ls | 37,7 mm | |
Celotna dolžina L | 68 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Število zob Z | 4 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri skoznji izvrtini | |
Uporaba za zunanje navoje | do 2×D pri navoju sornika | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Podajanje fz v jeklo < 750 N/mm2 | 0,075 mm | |
Število vpenjalnih utorov | 4 | |
Barvni prstan | zelena | |
Notranja/zunanja uporaba | Znotraj in zunaj | |
Globine navoja | 19,5 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni rezkar |
Številka izdelka | 139706 G1/8 | |
EAN/GTIN | 4067263128892 | |
Številka proizvajalca | 139706 G1/8 |