{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M12×1,5 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | MF; MF-LH | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | VHM | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Korak navoja | 1,5 mm | |
Nazivni ⌀ DC | 10 mm | |
Dolžina rezil Lc | 30,75 mm | |
Dolžina držala Ls | 45 mm | |
Celotna dolžina L | 94 mm | |
⌀ držala Ds | 14 mm | |
⌀ vratu D1 | 12,5 mm | |
Vrednost za programiranje grezenja L1 | 32 mm | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Število zob Z | 6 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2,5×D pri skoznji izvrtini | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Kot grezila | 90 stopinj | |
Podajanje fz v jeklo < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Število vpenjalnih utorov | 6 | |
Barvni prstan | zelena | |
Notranja/zunanja uporaba | za notranje varnostne obroče | |
Globine navoja | 30,75 mm | |
Serija | Master TM | |
Vrsta izdelka | Navojni rezkar |
Številka izdelka | 139683 12X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197958068 | |
Številka proizvajalca | 139683 12X1,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
VHM stebelni navojni rezkar GARANT Master TM, z grezilom 2,5×D, TiAlN, MF: 12X1,5
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
388,00 €
270,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
278,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
294,00 €
268,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
378,00 €
310,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število vpenjalnih utorov | 6 | 4 | 6 | 6 |
Kot profila | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj |
Vrsta navoja | MF; MF-LH | MF; MF-LH | MF; MF-LH | MF; MF-LH |
Velikost navoja | M12×1,5 | M12×1,5 | M12×1 | M12×1,5 |
z notranjim hlajenjem | da | da | da | da |
Število zob Z | 6 | 4 | 6 | 6 |
Vrsta izdelka | Navojni rezkar | Navojni rezkar | Navojni rezkar | Navojni rezkar |