{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M8×1 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | MF; MF-LH | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | VHM | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Korak navoja | 1 mm | |
Nazivni ⌀ DC | 6,6 mm | |
Dolžina rezil Lc | 20,5 mm | |
Dolžina držala Ls | 40 mm | |
Celotna dolžina L | 75 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
⌀ vratu D1 | 8,5 mm | |
Vrednost za programiranje grezenja L1 | 21,45 mm | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Število zob Z | 4 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2,5×D pri skoznji izvrtini | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Kot grezila | 90 stopinj | |
Podajanje fz v jeklo < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Število vpenjalnih utorov | 4 | |
Barvni prstan | zelena | |
Notranja/zunanja uporaba | za notranje varnostne obroče | |
Globine navoja | 20,5 mm | |
Serija | Master TM | |
Vrsta izdelka | Navojni rezkar |
Številka izdelka | 139683 8X1 | |
EAN/GTIN | 4045197958020 | |
Številka proizvajalca | 139683 8X1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM stebelni navojni rezkar GARANT Master TM, z grezilom 2,5×D 8X1
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
265,00 €
212,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
165,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
258,00 €
230,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
255 kosov na zalogi
213,00 €
194,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 75 | 60 | 75 | 64 |
Standard za navoje | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Korak navoja | 1 | 1 | 1 | 1 |
Število zob Z | 4 | 3 | 4 | 4 |
Globine navoja | 20,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
⌀ držala Ds | 10 | 6 | 10 | 6 |
Vrsta izdelka | Navojni rezkar | Navojni rezkar | Navojni rezkar | Navojni rezkar |