{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M8 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M; M-LH | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | VHM | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Korak navoja | 1,25 mm | |
Nazivni ⌀ DC | 5,95 mm | |
Dolžina rezil Lc | 20,58 mm | |
Dolžina držala Ls | 36 mm | |
Celotna dolžina L | 68 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Število zob Z | 4 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2,5×D pri skoznji izvrtini | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Podajanje fz v jeklo < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
⌀ navoja | 8 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Število vpenjalnih utorov | 4 | |
Barvni prstan | zelena | |
Notranja/zunanja uporaba | za notranje varnostne obroče | |
Globine navoja | 20,58 mm | |
Serie | Master TM | |
Vrsta izdelka | Navojni rezkar |
Številka izdelka | 139641 M8 | |
EAN/GTIN | 4062406240851 | |
Številka proizvajalca | 139641 M8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM stebelni navojni rezkar GARANT Master TM 2,5×D M8
po ponudbi
Na zalogi
75 kosov na zalogi
224,00 €
196,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
244,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
160,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Vrsta navoja | M ;M-LH | M ;M-LH | M ;M-LH |
Velikost navoja | M8 | M8 | M8 |
Standard za navoje | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Notranja/zunanja uporaba | za notranje varnostne obroče | za notranje varnostne obroče | za notranje varnostne obroče |
Nazivni ⌀ DC | 5,95 | 6,5 | 5,95 |
Dolžina držala Ls | 36 | 36 | 36 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM |