Enozobi navojni rezkar 3×D, TiAlN, M: M8

Št. art.: 139615 M8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M; M-LH
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: VHM
  • Standard za navoje: DIN 13
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M8
Prevleka TiAlN
Vrsta navoja M; M-LH
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material VHM
Standard za navoje DIN 13
Držalo DIN 6535 HA s h6
Korak navoja 1,25 mm
Nazivni ⌀ DC 6,5 mm
Dolžina rezil Lc 1,2 mm
Maksimalna globina uporabe 24 mm
Dolžina držala Ls 36 mm
Prevesna dolžina L1 24 mm
Celotna dolžina L 65 mm
⌀ držala Ds 8 mm
z notranjim hlajenjem da
Število zob Z 5
Uporaba pri načinu vrtanja do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Podajanje fz v jeklo < 1400 N/mm2 0,04 mm
Podajanje fz v CFK 0,08 mm
Toleranca držala h6
Število vpenjalnih utorov 5
Barvni prstan zelena
Notranja/zunanja uporaba za notranje varnostne obroče
Globine navoja 24 mm
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 139615 M8
EAN/GTIN 4045197585868
Številka proizvajalca 139615 M8

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
300
Al (kratki odrezki)
N
300
Al > 10% Si
N
200
Jeklo < 500 N/mm
P
200
Jeklo < 750 N/mm
P
150
Jeklo < 900 N/mm
P
120
Jeklo < 1100 N/mm
P
80
Jeklo < 1400 N/mm
P
60
Jeklo < 55 HRC
H
50
Jeklo < 60 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
50
GFK
N
100
CFK
N
100
Grafit
N
150
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Korigirani navojni profil za rezkanje natančnih notranjih navojev (pazite na čvrsto vpetje). Zelo čvrsti enozobni navojni rezkar, izredno primeren zlasti za GFK, CFK in grafit. Primeren tudi za zlitine na osnovi titana in niklja in kaljena jekla do 58 HRC.
Notranje dovajanje hladilnega sredstva.

Prednosti:

Bistveno manjše radialno izpodrivanje kot pri večzobih stebelnih navojnih rezkarjih.

Opomba:

Enozobi navojni rezkarji izključno za rezkanje notranjih navojev. Osnovna izvrtina (po potrebi z grezenjem) mora biti predhodno izdelana!
Zaradi profila zoba je dovoljeno izdelati le nazivni ⌀ navoja (= velikost) z ustreznim korakom navoja (glejte tabelo).

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Enozobi navojni rezkar 3×D, TiAlN, M: M8

Enozobi navojni rezkar 3×D, TiAlN, M: M8

po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi
244,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
160,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
224,00 €
206,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Vrsta navoja M; M-LH M; M-LH M; M-LH
Standard za navoje DIN 13 DIN 13 DIN 13
Notranja/zunanja uporaba za notranje varnostne obroče za notranje varnostne obroče za notranje varnostne obroče
Držalo DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6
Dolžina držala Ls 36 mm 36 mm 36 mm
Rezalni material VHM VHM VHM
Uporaba pri načinu vrtanja do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri skoznji izvrtini do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2,5×D pri skoznji izvrtini

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico