{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M3 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M; M-LH | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | VHM | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Korak navoja | 0,5 mm | |
Nazivni ⌀ DC | 2,4 mm | |
Dolžina rezil Lc | 0,45 mm | |
Maksimalna globina uporabe | 9 mm | |
Dolžina držala Ls | 28 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 9 mm | |
Celotna dolžina L | 41 mm | |
⌀ držala Ds | 3 mm | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Število zob Z | 3 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Podajanje fz v jeklo < 1400 N/mm2 | 0,01 mm | |
Podajanje fz v CFK | 0,02 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | zelena | |
Notranja/zunanja uporaba | za notranje varnostne obroče | |
Globine navoja | 9 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni rezkar |
Številka izdelka | 139615 M3 | |
EAN/GTIN | 4045197585820 | |
Številka proizvajalca | 139615 M3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Enozobi navojni rezkar 3×D, TiAlN, M: M3
po ponudbi
Na zalogi
156 kosov na zalogi
159,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi
143,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
304,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
121,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi
159,50 €
144,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
178,00 €
156,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Vrsta navoja | M; M-LH | M; M-LH | M; M-LH | M; M-LH | M; M-LH | M; M-LH |
Velikost navoja | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 |
Dolžina držala Ls | 28 mm | 18 mm | 28 mm | 28 mm | 36 mm | 36 mm |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Globine navoja | 9 mm | 6 mm | 4,26 mm | 6,25 mm | 6,25 mm | 7,73 mm |
⌀ držala Ds | 3 mm | 3 mm | 6 mm | 4 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta izdelka | Navojni rezkar | Navojni rezkar | Navojni rezkar | Navojni rezkar | Navojni rezkar | Navojni rezkar |