{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M10×1 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | DIN 2174 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2X 6HX | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1 mm | |
Celotna dolžina L | 90 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
4-kotno držalo □ | 8 mm | |
⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost | 9,55 mm | |
⌀ navoja | 10 mm | |
Število vpenjalnih utorov | 6 | |
Barvni prstan | brez | |
Število rezil Z | 6 | |
Globine navoja | 30 mm | |
Serija | GARANT Master | |
Vrsta izdelka | Oblikovalci navoja |
Številka izdelka | 139280 10X1 | |
EAN/GTIN | 4062406383862 | |
Številka proizvajalca | 139280 10X1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Strojni oblikovalec navoja GARANT Master Form Steel z mazalnimi utori HSS-E-PM 10X1
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
77,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
105,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
58,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi
99,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število vpenjalnih utorov | 6 | 6 | 5 | 6 |
Prevleka | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Kot profila | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vrsta navoja | MF | MF | MF | MF |
Velikost navoja | M10×1 | M10×1 | M10×1 | M10×1 |
Standard za navoje | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 |