GARANT Master Form Steel strojni oblikovalci navoja z mazalnimi utori Levi navoj HSSE-PM oblika C 6HX M10

Št. art.: 139255 M10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M-LH Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M-LH
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: DIN 2174
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M10 LH
Prevleka TiAlN
Vrsta navoja M-LH
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E PM
Standard DIN 2174
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 2X 6HX
Oblika prisekanega dela C
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Smer rezanja desno
Korak navoja 1,5 mm
Celotna dolžina L 100 mm
⌀ držala Ds 10 mm
4-kotno držalo □ 8 mm
⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost 9,35 mm
⌀ navoja 10 mm
Število vpenjalnih utorov 6
Barvni prstan brez
Število rezil Z 6
Globine navoja 30 mm
Serija GARANT Master
Vrsta izdelka Oblikovalci navoja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 139255 M10
EAN/GTIN 4062406383800
Številka proizvajalca 139255 M10

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
38
Jeklo < 500 N/mm
P
37
Jeklo < 750 N/mm
P
35
Jeklo < 900 N/mm
P
27
Jeklo < 1100 N/mm
P
18
Jeklo < 1400 N/mm
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

Visokozmogljivi oblikovalec navoja najnovejše generacije, razvit posebej za uporabo pri jeklenih materialih.
  • Optimizirana geometrija poligona za nižji vrtilni moment.
  • Večslojna prevleka HIPIMS za veliko odpornost proti obrabi.
  • Substrat HSS-E-PM za največjo mogočo procesno varnost.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "GARANT Master" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico