Strojni oblikovalci navoja z mazalnimi utori HSS-E-PM oblika C 6HX M3,5

Št. art.: 139175 M3,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: DIN 2174
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M3,5
Prevleka TiN
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E PM
Standard DIN 2174
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 2X 6HX
Oblika prisekanega dela C
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 0,6 mm
Celotna dolžina L 56 mm
⌀ držala Ds 4 mm
4-kotno držalo □ 3 mm
⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost 3,25 mm
⌀ navoja 3,5 mm
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan modra
Število rezil Z 3
Globine navoja 10,5 mm
Vrsta izdelka Oblikovalci navoja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 139175 M3,5
EAN/GTIN 4045197508973
Številka proizvajalca 139175 M3,5

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
32
Jeklo < 750 N/mm
P
27
Jeklo < 900 N/mm
P
22
Jeklo < 1100 N/mm
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Z mazalnimi utori; optimalen učinek mazanja tudi pri globokih navojih.
Tolerančni razred: ISO 2X/6HX.
Inovativna oblika poligona omogoča široko področje uporabe. Večfunkcijska struktura plasti dosega maksimalno življenjsko dobo tudi pri zelo trdih materialih.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Strojni oblikovalci navoja z mazalnimi utori HSS-E-PM oblika C 6HX M3,5

Strojni oblikovalci navoja z mazalnimi utori HSS-E-PM oblika C 6HX M3,5

po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
68,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
57,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
83 kosov na zalogi
57,20 €
24,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
33,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
75,60 €
16,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
39,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Barvni prstan modra modra zelena zelena zelena zelena
Velikost navoja M3,5 M3,5 M3,5 M3,5 M3,5 M3,5
Korak navoja 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm
z notranjim hlajenjem ne ne ne ne ne ne
Standard DIN 2174 DIN 2174 DIN 2174 DIN 2174 DIN 2174 DIN 2174
Držalo Cilindrično držalo s h9 Cilindrično držalo s h9 Cilindrično držalo s h9 Cilindrično držalo s h9 Cilindrično držalo s h9 Cilindrično držalo s h9
⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost 3,25 mm 3,25 mm 3,25 mm 3,25 mm 3,25 mm 3,25 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico