Strojni oblikovalci navoja z mazalnimi utori HSS-E-PM oblika C 6HX M2,5

Št. art.: 139175 M2,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
178 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: DIN 2174
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M2,5
Prevleka TiN
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E PM
Standard DIN 2174
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 2X 6HX
Oblika prisekanega dela C
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 0,45 mm
Celotna dolžina L 50 mm
⌀ držala Ds 2,8 mm
4-kotno držalo □ 2,1 mm
⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost 2,3 mm
⌀ navoja 2,5 mm
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan modra
Število rezil Z 3
Globine navoja 7,5 mm
Vrsta izdelka Oblikovalci navoja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 139175 M2,5
EAN/GTIN 4045197508959
Številka proizvajalca 139175 M2,5

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
32
Jeklo < 750 N/mm
P
27
Jeklo < 900 N/mm
P
22
Jeklo < 1100 N/mm
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Z mazalnimi utori; optimalen učinek mazanja tudi pri globokih navojih.
Tolerančni razred: ISO 2X/6HX.
Inovativna oblika poligona omogoča široko področje uporabe. Večfunkcijska struktura plasti dosega maksimalno življenjsko dobo tudi pri zelo trdih materialih.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Strojni oblikovalci navoja z mazalnimi utori HSS-E-PM oblika C 6HX M2,5

Strojni oblikovalci navoja z mazalnimi utori HSS-E-PM oblika C 6HX M2,5

po ponudbi
Na zalogi
178 kosov na zalogi
68,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
127 kosov na zalogi
68,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
182 kosov na zalogi
40,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi
51,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Oblika prisekanega dela C C C C
Kot profila 60 stopinj 60 stopinj 60 stopinj 60 stopinj
Standard za navoje DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13
Držalo Cilindrično držalo s h9 Cilindrično držalo s h9 Cilindrično držalo s h9 Cilindrično držalo s h9
4-kotno držalo □ 2,1 mm 2,1 mm 2,1 mm 2,1 mm
Rezalni material HSS E PM HSS E PM HSS E HSS E PM
⌀ držala Ds 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico