{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M6 | |
Prevleka | TiN | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | DIN 2174 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2X 6HX | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1 mm | |
Celotna dolžina L | 80 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
4-kotno držalo □ | 4,9 mm | |
⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost | 5,55 mm | |
⌀ navoja | 6 mm | |
Število vpenjalnih utorov | 5 | |
Barvni prstan | modra | |
Število rezil Z | 5 | |
Globine navoja | 18 mm | |
Vrsta izdelka | Oblikovalci navoja |
Številka izdelka | 139175 M6 | |
EAN/GTIN | 4045197509000 | |
Številka proizvajalca | 139175 M6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni oblikovalci navoja z mazalnimi utori HSS-E-PM oblika C 6HX M6
po ponudbi
Na zalogi
791 kosov na zalogi
69,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.148 kosov na zalogi
39,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
93,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
390 kosov na zalogi
56,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika prisekanega dela | C | C | C | C |
Število vpenjalnih utorov | 5 | 5 | 5 | 5 |
Barvni prstan | modra | zelena | brez | brez |
Celotna dolžina L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Vrsta navoja | M | M | M | M |
⌀ držala Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta izdelka | Oblikovalci navoja | Oblikovalci navoja | Oblikovalci navoja | Oblikovalci navoja |