Strojni oblikovalci navoja z mazalnimi utori HSS-E-PM oblika C 6HX M3,5

Št. art.: 139178 M3,5
Popust
71,20 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: DIN 2174
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost navoja M3,5
    Prevleka TiN
    Vrsta navoja M
    Kot profila 60 stopinj
    Rezalni material HSS E PM
    Standard DIN 2174
    Standard za navoje DIN 13
    Kakovost ISO 2X 6HX
    Oblika prisekanega dela C
    Držalo Cilindrično držalo s h9
    z notranjim hlajenjem ne
    Uporaba pri načinu vrtanja do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
    Smer rezanja desni
    Korak navoja 0,6 mm
    Celotna dolžina L 56 mm
    ⌀ držala Ds 4 mm
    4-kotno držalo □ 3 mm
    ⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost 3,25 mm
    ⌀ navoja 3,5 mm
    Število vpenjalnih utorov 3
    Barvni prstan zelena
    Število rezil Z 3
    Globine navoja 10,5 mm
    Vrsta izdelka Oblikovalci navoja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 139178 M3,5
    EAN/GTIN 4045197509109
    Številka proizvajalca 139178 M3,5

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    42
    Al (kratki odrezki)
    N
    42
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    37
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    32
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    27
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    22
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    17
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    CuZn
    N
    22
    Uni
     
    Olje
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Z mazalnimi utori; optimalen učinek mazanja tudi pri globokih navojih.
    Tolerančni razred: ISO 2X/6HX.
    Inovativna oblika poligona omogoča široko področje uporabe. Večfunkcijska struktura plasti dosega maksimalno življenjsko dobo tudi pri zelo trdih materialih.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico