Strojni oblikovalci navoja z mazalnimi utori HSS-E-PM oblika C 6HX M14

Št. art.: 139175 M14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: DIN 2174
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M14
Prevleka TiN
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E PM
Standard DIN 2174
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 2X 6HX
Oblika prisekanega dela C
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 2 mm
Celotna dolžina L 110 mm
⌀ držala Ds 11 mm
4-kotno držalo □ 9 mm
⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost 13,1 mm
⌀ navoja 14 mm
Število vpenjalnih utorov 5
Barvni prstan modra
Število rezil Z 5
Globine navoja 42 mm
Vrsta izdelka Oblikovalci navoja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 139175 M14
EAN/GTIN 4045197509048
Številka proizvajalca 139175 M14

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
32
Jeklo < 750 N/mm
P
27
Jeklo < 900 N/mm
P
22
Jeklo < 1100 N/mm
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Z mazalnimi utori; optimalen učinek mazanja tudi pri globokih navojih.
Tolerančni razred: ISO 2X/6HX.
Inovativna oblika poligona omogoča široko področje uporabe. Večfunkcijska struktura plasti dosega maksimalno življenjsko dobo tudi pri zelo trdih materialih.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico