{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Tap | |
Velikost navoja | G5/8 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | G | |
Kot profila | 55 stopinj | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | DIN 5156 | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2,5 × D pri zaprti izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1,814 mm | |
Korakov na colo | 14 | |
⌀ navoja | 22,91 mm | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
⌀ držala Ds | 18 mm | |
4-kotno držalo □ | 14,5 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 21 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 5 | |
Barvni prstan | modra | |
Število rezil Z | 5 | |
Globine navoja | 57,28 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 137750 G5/8 | |
EAN/GTIN | 4062406081881 | |
Številka proizvajalca | 137750 G5/8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni navojni sveder GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM oblika C G5/8
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
241,00 €
101,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
219,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
297,00 €
115,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
128,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 5 | 4 | 5 | 4 |
Število vpenjalnih utorov | 5 | 4 | 5 | 4 |
Prevleka | TiAlN | AlTiX | TiAlN | TiN |
Korakov na colo | 14 | 14 | 14 | 14 |
Celotna dolžina L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Korak navoja | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2,5 × D pri zaprti izvrtini | do 2,5 × D pri zaprti izvrtini | do 2,5 × D pri zaprti izvrtini | do 2,5 × D pri zaprti izvrtini |