{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Series | Master Tap | |
Velikost navoja | G1/2 | |
Coating | TiAlN | |
Thread type | G | |
Flank angle | 55 degrees | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | DIN 5156 | |
Taper lead form | C | |
Helix angle | 45 degrees | |
Shank | Plain shank with h9 | |
Through-coolant | no | |
Application for type of drilling | up to 2.5×D for blind holes | |
Cutting direction | right-hand | |
Korak navoja | 1,814 mm | |
Korakov na colo | 14 | |
⌀ navoja | 20,96 mm | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
4-kotno držalo □ | 12 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 19 mm | |
Type of threading tool | Machine tap for dynamic machining | |
Število vpenjalnih utorov | 5 | |
Colour ring | blue | |
Število rezil Z | 5 | |
Globine navoja | 52,4 mm | |
Type of product | Tap |
Številka izdelka | 137750 G1/2 | |
EAN/GTIN | 4062406081874 | |
Številka proizvajalca | 137750 G1/2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni navojni sveder GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM oblika C G1/2
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
185,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
131 kosov na zalogi
169,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
99 kosov na zalogi
90,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
179,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število vpenjalnih utorov | 5 | 3 | 3 | 4 |
Colour ring | blue | zelena | zelena | rdeča |
Thread type | G | G | G | G |
Velikost navoja | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
Through-coolant | no | ne | ne | ne |
⌀ osnovne izvrtine | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Standard | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 |