Strojni navojni sveder GARANT Master Tap SteelHT HSSE-PM oblika C 6HX, TiAlN, MF: 6X0,5

Št. art.: 136350 6X0,5
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
108 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

MF Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Gewindeart: MF
  • Kot profila: 60
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Standard: DIN 374
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Gewindegröße M6×0,5
Beschichtung TiAlN
Gewindeart MF
Kot profila 60 stopinj
Schneidstoff HSS E PM
Standard DIN 374
Standard za navoje DIN 13
Toleranzklasse ISO 2X 6HX
Oblika prisekanega dela C
Spiralwinkel 40 stopinj
Schaft Cilindrično držalo s h9
Innenkühlung ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 2×D pri zaprti izvrtini
Schneidrichtung desni
Gewindesteigung 0,5 mm
Celotna dolžina L 80 mm
⌀ držala Ds 4,5 mm
4-kotno držalo □ 3,4 mm
⌀ osnovne izvrtine 5,5 mm
⌀ navoja 6 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan rdeča
Serija Master Tap
Število rezil Z 3
Globine navoja 15 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 136350 6X0,5
EAN/GTIN 4062406237271
Številka proizvajalca 136350 6X0,5
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
20
Jeklo < 1100 N/mm
P
15
Jeklo < 1400 N/mm
P
12
Jeklo < 50 HRC
H
5
TOOLOX 33
H
15
TOOLOX 44
H
5
INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
5
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Zmogljiv navojni sveder, posebej razvit za uporabo na jeklih z veliko zatezno trdnostjo in za materiale, ki se težko obdelujejo. Čvrsta izvedba z optimiziranim vodilnim navojem za preprečevanje zastajanja odrezkov.
  • Rezalni material HSS-E-PM – za največjo trdnost rezalnih robov.
  • Optimizirana zaobljenost rezalnega roba.
  • TiAlN-prevleka – za največjo zaščito proti obrabi.

Priporočilo:

Pri materialih TOOLOX priporočamo, da izberete osnovno izvrtino z večjim ⌀, kot je navedeno v DIN (glejte tabelo).

Opomba:

Za materiale TOOLOX: ne prekoračite največje globine navoja 2×D!

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Tap" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico