Strojni navojni sveder GARANT Master Tap SteelHT HSSE-PM oblika C 6HX, TiAlN, MF: 10X1

Št. art.: 136350 10X1
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
118 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

MF Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vrsta navoja: MF
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: DIN 374
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M10×1
Prevleka TiAlN
Vrsta navoja MF
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E PM
Standard DIN 374
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 2X 6HX
Oblika prisekanega dela C
Kot spirale 40 stopinj
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 1 mm
Celotna dolžina L 90 mm
⌀ držala Ds 7 mm
4-kotno držalo □ 5,5 mm
⌀ osnovne izvrtine 9 mm
⌀ navoja 10 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan rdeča
Serija Master Tap
Število rezil Z 3
Globine navoja 25 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 136350 10X1
EAN/GTIN 4062406237318
Številka proizvajalca 136350 10X1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
20
Jeklo < 1100 N/mm
P
15
Jeklo < 1400 N/mm
P
12
Jeklo < 50 HRC
H
5
TOOLOX 33
H
15
TOOLOX 44
H
5
INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
5
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Zmogljiv navojni sveder, posebej razvit za uporabo na jeklih z veliko zatezno trdnostjo in za materiale, ki se težko obdelujejo. Čvrsta izvedba z optimiziranim vodilnim navojem za preprečevanje zastajanja odrezkov.
  • Rezalni material HSS-E-PM – za največjo trdnost rezalnih robov.
  • Optimizirana zaobljenost rezalnega roba.
  • TiAlN-prevleka – za največjo zaščito proti obrabi.

Priporočilo:

Pri materialih TOOLOX priporočamo, da izberete osnovno izvrtino z večjim ⌀, kot je navedeno v DIN (glejte tabelo).

Opomba:

Za materiale TOOLOX: ne prekoračite največje globine navoja 2×D!

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Tap" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico