{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Gewindegröße | M26×1,5 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Standard | DIN 374 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2X 6HX | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Spiralwinkel | 40 stopinj | |
Schaft | Cilindrično držalo s h9 | |
Innenkühlung | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini | |
Schneidrichtung | desni | |
Gewindesteigung | 1,5 mm | |
Celotna dolžina L | 140 mm | |
⌀ držala Ds | 18 mm | |
4-kotno držalo □ | 14,5 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 24,5 mm | |
⌀ navoja | 26 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 4 | |
Barvni prstan | rdeča | |
Serija | Master Tap | |
Število rezil Z | 4 | |
Globine navoja | 65 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 136350 26X1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406237424 | |
Številka proizvajalca | 136350 26X1,5 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |