{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M5×0,5 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2 6H | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Kot spirale | 15 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 0,5 mm | |
Celotna dolžina L | 70 mm | |
⌀ držala Ds | 3,5 mm | |
4-kotno držalo □ | 2,7 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 4,5 mm | |
⌀ navoja | 5 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | brez | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 10 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 136250 5X0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197078674 | |
Številka proizvajalca | 136250 5X0,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Strojni navojni svedri 5X0,5
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
46,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
141 kosov na zalogi
26,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
14,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 3 | 3 | 3 |
Prevleka | neprevlečeni | vaporizirani | neprevlečeni |
Celotna dolžina L | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
⌀ navoja | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Velikost navoja | M5×0,5 | M5×0,5 | M5×0,5 |
⌀ osnovne izvrtine | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Kakovost | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |