{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M22×1,5 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2 6H | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Kot spirale | 15 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1,5 mm | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
⌀ držala Ds | 18 mm | |
4-kotno držalo □ | 14,5 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 20,5 mm | |
⌀ navoja | 22 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 4 | |
Barvni prstan | brez | |
Število rezil Z | 4 | |
Globine navoja | 44 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 136250 22X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197078933 | |
Številka proizvajalca | 136250 22X1,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Strojni navojni svedri, neprevlečeni, MF: 22X1,5
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
126,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
111,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
74,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika prisekanega dela | C | C | C |
Velikost navoja | M22×1,5 | M22×1,5 | M22×1,5 |
Korak navoja | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Standard | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Kot spirale | 15 stopinj | 40 stopinj | 40 stopinj |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini | do 3×D pri zaprti izvrtini | do 2,5×D pri zaprti izvrtini |