{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M12×1 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2 6H | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Kot spirale | 15 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
⌀ držala Ds | 9 mm | |
4-kotno držalo □ | 7 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 11 mm | |
⌀ navoja | 12 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | brez | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 24 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 136250 12X1 | |
EAN/GTIN | 4045197078766 | |
Številka proizvajalca | 136250 12X1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Strojni navojni svedri, neprevlečeni, MF: 12X1
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
58,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
220 kosov na zalogi
39,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
99 kosov na zalogi
29,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ navoja | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Velikost navoja | M12×1 | M12×1 | M12×1 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
⌀ osnovne izvrtine | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
4-kotno držalo □ | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
⌀ držala Ds | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Vrsta izdelka | Navojni svedri | Navojni svedri | Navojni svedri |