{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M10×1 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2 6H | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Kot spirale | 15 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1 mm | |
Celotna dolžina L | 90 mm | |
⌀ držala Ds | 7 mm | |
4-kotno držalo □ | 5,5 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 9 mm | |
⌀ navoja | 10 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | brez | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 20 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 136250 10X1 | |
EAN/GTIN | 4045197525116 | |
Številka proizvajalca | 136250 10X1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Strojni navojni svedri, neprevlečeni, MF: 10X1
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
48,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
40,50 €
31,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
569 kosov na zalogi
33,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
563 kosov na zalogi
22,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika prisekanega dela | C | C | C | C |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | vaporizirani | neprevlečeni |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez |
Kot profila | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj |
Korak navoja | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 |
4-kotno držalo □ | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |